AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2XXBY ANELLINO GIALLO LETTERA X 1,3A3,0 1000 P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2XXBY ANELLINO GIALLO LETTERA X 1,3A3,0 1000 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1.3...3 mm

  • Colore - Giallo / nero

  • Stampa - Lettere

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166236574

Codice prodotto

GRAAZO2XXBY

Cod. produttore

AZO2XXBY

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1.3...3 mm

Colore:

Giallo / nero

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Anellino segnacavo in PVC 1.3?3.0 mm Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.