AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAAL13110P1 CABINA ELETTRICA IN AL 210X297 1PZ - AL13110P1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAAL13110P1 CABINA ELETTRICA IN AL 210X297 1PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166498972

Codice prodotto

GRAAL13110P1

Cod. produttore

AL13110P1

Produttore

GRA

Materiale:

Alluminio

Colore:

Blu

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

297 mm

Altezza:

210 mm

Luminescente:

Cartello "cabina elettrica"in alluminio dimensioni L=210mm, H=297mm, 1 per foglio