AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA503/12MC TUBETTO FLAT L=12 MM D=4A7 MC=2000 PZ - 503/12MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA503/12MC TUBETTO FLAT L=12 MM D=4A7 MC=2000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166484371

Codice prodotto

GRA503/12MC

Cod. produttore

503/12MC

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

4...7 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto trasparente Serie 500 (flat) - Tubetto appositamente studiato per la serie di tessere da cavo PVC (FLAT). Il materiale elastico favorisce l’inserimento della tessera.