AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA502/23 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 23 MM D=2A4 500 P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA502/23 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 23 MM D=2A4 500 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166486665

Codice prodotto

GRA502/23

Cod. produttore

502/23

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 23 mm ? = 2 ? 4 - 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera