AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA401/23 TUBETTO RIGIDO L=23 MM D=1,5A2,5 500 PZ - 401/23

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA401/23 TUBETTO RIGIDO L=23 MM D=1,5A2,5 500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166519189

Codice prodotto

GRA401/23

Cod. produttore

401/23

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA401/23 - Tubetto rigido L 23 mm D 1 5a2 5 500 pz