GRAFOPLAST SRL - GRA201/10 TUBETTO SOFT L=10 MM D=1,5A2,5 1000 PZ - 201/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166195055
Codice prodotto
GRA201/10
Cod. produttore
201/10
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT L 10 MM D 1 5A2 5 1000 PZ, Sistema di marcatura cavo



