GRAFOPLAST SRL - GRA175M/15 ASTUCCIO VERTICALE WIELAND 15X4MM 200 - 175M/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 15 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166192702
Codice prodotto
GRA175M/15
Cod. produttore
175M/15
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
15 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
4 mm
Astuccio Verticale Wieland, T?l?m?canique, Sprecher + Schuh 15x4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo


