AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA175L/15 ASTUCCIO VERTICALE WEID 15X4MM 200 PZ - 175L/15

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA175L/15 ASTUCCIO VERTICALE WEID 15X4MM 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 15 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166192658

Codice prodotto

GRA175L/15

Cod. produttore

175L/15

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

15 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

4 mm

Astuccio Verticale Weidm?ller: Sak,WDU 15 x 4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo