GRAFOPLAST SRL - GRA158G/200 ASTUCCIO ORIZZONTALE SIEMENS 20 MM 200 P - 158G/200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 20 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166190906
Codice prodotto
GRA158G/200
Cod. produttore
158G/200
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Larghezza:
20 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
4 mm
Astuccio Orizzontale Siemens Lunghezza 20 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo


