GRAFOPLAST SRL - GRA152I/150 ASTUCCIO PER RELE FINDER L=15 MM 200 PZ - 152I/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 15 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166188309
Codice prodotto
GRA152I/150
Cod. produttore
152I/150
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Larghezza:
15 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
4 mm
Astuccio per rel? modulare Finder Lunghezza 15 mm - confezione da 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo


