AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA150/30 TARGHETTA PER BINARIO L=30 MM 200 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA150/30 TARGHETTA PER BINARIO L=30 MM 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166187708

Codice prodotto

GRA150/30

Cod. produttore

150/30

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

30 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

4 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA150/30 - TARGHETTA PER BINARIO L 30 MM 200 PZ