AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA140/MT TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 500 MM 20 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA140/MT TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 500 MM 20 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166187050

Codice prodotto

GRA140/MT

Cod. produttore

140/MT

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

500 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

4 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA140/MT - TARGHETTA ADESIVA LUNGHEZZA 500 MM 20 PZ