AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA140/18MC TARGHETTA ADESIVA L=18 MM MC= 3000 PZ - 140/18MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA140/18MC TARGHETTA ADESIVA L=18 MM MC= 3000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166467008

Codice prodotto

GRA140/18MC

Cod. produttore

140/18MC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

18 mm

Larghezza:

18 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

4 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA140/18MC - TARGHETTA ADESIVA L 18 MM MC 3000 PZ