AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA133/40 PORTATARGHETTA FASCETTABILE 40X16 MM 50P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA133/40 PORTATARGHETTA FASCETTABILE 40X16 MM 50P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166523933

Codice prodotto

GRA133/40

Cod. produttore

133/40

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

16 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA133/40 - PORTATARGHETTA FASCETTABILE 40X16 MM 50P