GRAFOPLAST SRL - GRA103/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=3A4 500 PZ - 103/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 3...4 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166137956
Codice prodotto
GRA103/30
Cod. produttore
103/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
3...4 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA103/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 3A4 500 PZ



