AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA101HF/15 TUBETTO HF LUNGHEZZA 15 MM D=1A2 1000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA101HF/15 TUBETTO HF LUNGHEZZA 15 MM D=1A2 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1...2 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166516676

Codice prodotto

GRA101HF/15

Cod. produttore

101HF/15

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1...2 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101HF/15 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 15 MM D 1A2 1000 PZ