GRAFOPLAST SRL - GRA101/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=1A2 500 PZ - 101/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1...2 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166136454
Codice prodotto
GRA101/30
Cod. produttore
101/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1...2 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 1A2 500 PZ



