GRAFOPLAST SRL - GRA101/12 TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM D=1A2 1000 PZ - 101/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1...2 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166490198
Codice prodotto
GRA101/12
Cod. produttore
101/12
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1...2 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101/12 - TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM D 1A2 1000 PZ


