GRAFOPLAST SRL - GRA050C/03 TRASP CASE CON ASSORTIMENTO PRODOTTI EXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Altri
Colore - Altri
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166134405
Codice prodotto
GRA050C/03
Cod. produttore
050C/03
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Altri
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
350 mm
Larghezza:
250 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
80 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA050C/03 - TRASP CASE CON ASSORTIMENTO PRODOTTI EXT


