AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA003C/02 TRASP MICRO KIT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA003C/02 TRASP MICRO KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Altri

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166133705

Codice prodotto

GRA003C/02

Cod. produttore

003C/02

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Altri

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

210 mm

Larghezza:

170 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

75 mm

Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA003C/02 - TRASP MICRO KIT