AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN3K I-MAGO 7,5W LED 3000K INOX

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5500IN3K I-MAGO 7,5W LED 3000K INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 415 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789056183

Codice prodotto

GOC5500IN3K

Cod. produttore

5500IN3K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

415 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

235 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

500...500 mA

Diffusore in policarbonato trasparente. Parti interne in alluminio satinato. Scatola cablaggio in tecnopolimero. Driver incorporato / 500mA. Gruppo di 4 led. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta7,5W. 3000K