AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2241NE JACK OVALE 60W E27 NERO

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789040083

Codice prodotto

GOC2241NE

Cod. produttore

2241NE

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

300 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

197 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

90.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Struttura in policarbonato nero. Completo di base, cablaggio, vetro e cornice. Coppa in vetro satinato. Ingresso cavi dal retro o laterale mediante passacavo o giunto tubo/scatola. Alimentazione passante consentita. Viti inox. Lampade a basso consumo.