AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1424 PASSUM UP D 125 ALLUMINIO 5W GU10

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789075610

Codice prodotto

GOC1424

Cod. produttore

1424

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

112 mm

Con lampada:

no

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

107 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Non richiesto

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Passum Up Ø 125 - Corpo lampada - Alluminio. Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 2000 Kg. Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile + carrabile. Per GU10 driver non necessario. Ottica basculante ±8°. Apparecchio fornito senza sorgente luminosa. CONFORMITÀ EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-13:2006+A1:2012. Lampada Alogena GU10 5W. IP67 IK10 (20joules) classe I.