AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14134K PASSUM UP D70 ALLUM.3W LED 38°4000K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 101 lm

  • Lampada - LED sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789074187

Codice prodotto

GOC14134K

Cod. produttore

14134K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

101 lm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

61 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Passum Up Ø 70 - Corpo lampada - Alluminio. LED 3W 4000K 101lm. 24VDC IP67 IK08 (6Joules). Classe III. Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max. 1000 Kg / CRI 80. Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile. Driver esterno a fornire separatamente a 24 V d.c. per collegamento in parallelo. Ottica fissa disponibile a: 18° (option) / 38° (standard) / 90° (option) di apertura del fascio. Altre tonalità di Led a richiesta. Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%. D: Ø61 mm. H: 80 mm. H: 66,5 mm.