AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR577227 SET IB 2-M CT SENS.TATT.4 SYSTEM 55 TRAS

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR577227 SET IB 2-M CT SENS.TATT.4 SYSTEM 55 TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337111238

Codice prodotto

GIR577227

Cod. produttore

577227

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bianco

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Set di chiavi a brugola 2 in 1 con campo di etichettatura per sensore tattile 4.55 Bianco puro opaco