AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR576327 SET INTERR.BILICO 3X PERS. SENS.PS.4 SYS - 576327

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR576327 SET INTERR.BILICO 3X PERS. SENS.PS.4 SYS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337111610

Codice prodotto

GIR576327

Cod. produttore

576327

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bianco

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Set di leve 3 in 1 personalizzato per sensore tattile 4.55 bianco puro opaco