GIRA - GIR576226 SET INTERR.BILICO 2X PERS. SENS.PS.4 SYS - 576226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Alluminio
Superficie - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337111405
Codice prodotto
GIR576226
Cod. produttore
576226
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Alluminio
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Trasparente:
no


