AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR575126 SET INTERR.BILICO 1X SENS.PS.4 SYSTEM 55 - 575126

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR575126 SET INTERR.BILICO 1X SENS.PS.4 SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Plastica

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337110897

Codice prodotto

GIR575126

Cod. produttore

575126

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di leve 1x per sensore tattile 4.55 colore alluminio