AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR574000 MJ RJ45 CAT.6A ACCESSORI - 574000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR574000 MJ RJ45 CAT.6A ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337463788

Codice prodotto

GIR574000

Cod. produttore

574000

Produttore

GIR

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Podular Jack RJ45 cat. 6A