AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR568703 USB 3.0 A, SPIN. M CAVO MULTICON. MODULO - 568703

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR568703 USB 3.0 A, SPIN. M CAVO MULTICON. MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - USB/Jack

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337463023

Codice prodotto

GIR568703

Cod. produttore

568703

Produttore

GIR

Utilizzo:

USB/Jack

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Modulo USB 3.0 tipo A e connettore a Jack 3,5 mm Fascio di cavi bianco puro brillante Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura. - Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina ed in scatole di installazione standard. Si consiglia il collegamento con spine angolari. - Installazione consigliata: Scatole elettroniche Kaiser Installazione da incasso: cod. art. Kaiser: 1068-02 Installazione in parete con intercapedine: cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: cod. art. Kaiser: 1268-40