GIRA - GIR565110 SAT PRESA F 2X GENDER CHANGER MODULO NER - 565110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Sat
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Composizione - Copertura centrale
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337461012
Codice prodotto
GIR565110
Cod. produttore
565110
Produttore
GIR
Utilizzo:
Sat
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


