GIRA - GIR563110 CINCH AUDIO GENDER CHANGER MODULO NERO O - 563110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - RCA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Composizione - Elemento di base
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337460299
Codice prodotto
GIR563110
Cod. produttore
563110
Produttore
GIR
Utilizzo:
RCA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


