GIRA - GIR560200 JM-02 2-M ANELLO PORTANTE - 560200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Composizione - Elemento di base
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337460022
Codice prodotto
GIR560200
Cod. produttore
560200
Produttore
GIR
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


