AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR560100 JM-01 2-M ANELLO PORTANTE

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR560100 JM-01 2-M ANELLO PORTANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337460015

Codice prodotto

GIR560100

Cod. produttore

560100

Produttore

GIR

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Anello portante Modular Jack 2 moduli Anello portante da MJ-01 a MJ-10 Anello portante MJ-01 Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura. - Installazione consigliata: Scatole elettroniche Kaiser Installazione da incasso: cod. art. Kaiser: 1068-02 Installazione in parete con intercapedine: cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: cod. art. Kaiser: 1268-40 - Solo per fissaggio a viti. - Adatto per l'installazione in canalina.