AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5560914 MODULO INFO SYSTEM 106 ACCIAIO INOX V4A

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5560914 MODULO INFO SYSTEM 106 ACCIAIO INOX V4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo info

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Colore - Acciaio Inox

  • Con funzione giorno/notte - no

  • Larghezza - 106.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337092025

Codice prodotto

GIR5560914

Cod. produttore

5560914

Produttore

GIR

Modello:

Modulo info

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Colore:

Acciaio Inox

Con funzione giorno/notte:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Modulo info System 106 acciaio inox V4A Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design nobile-puristico senza mascherina, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai pulsanti di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I pulsanti di chiamata retroilluminaticon campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio. Adattamento individuale grazie alla struttura modulare System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici,edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli. Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche. Materiali di alta qualità I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero. Installazione semplice e montaggio graduale Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario. Diciture individuali Le scritte dei pulsanti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio diciture Gira. Caratteristiche: - Per numeri civici che devono essere messi in rilievo in modo ben visibile. Avvisi : - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente attraverso il servizio diciture Gira. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.