AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR5542920 COPERTURA TASTO CHIAMATA MODULO DOPPIO S

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5542920 COPERTURA TASTO CHIAMATA MODULO DOPPIO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Colore - Acciaio Inox

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022688

Codice prodotto

GIR5542920

Cod. produttore

5542920

Produttore

GIR

Modello:

Copertura cieca

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Colore:

Acciaio Inox

Con funzione giorno/notte:

no

Larghezza:

105.5 mm

Altezza:

23.35 mm

Copertura per tasti di chiamata per modulo pulsanti di chiamata System 106 2 moduli acciaio inox