GIRA - GIR5500000 INTERF. DATI IP SDC INTERCOMUN. - 5500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Controllare, regolare
Tipo di installazione - 2 fili
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010337052685
Codice prodotto
GIR5500000
Cod. produttore
5500000
Produttore
GIR
Funzione:
Controllare, regolare
Tipo di installazione:
2 fili
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Interfaccia dati IP SdC Caratteristiche: - L'interfaccia dati serve per ampliare l'attuale messa in servizio tramite pulsante con la comoda messa in servizio da PC portatile e per collegare il bus bifilare a IP. - Progettazione tramite Gira Project Assistant (GPA). - Messa in servizio di progetti grandi. - Lettura dei dati progettazione da impianti esistenti. - Collegamento del bus bifilare Gira a IP. - Solo per utilizzo in ambienti interni.


