GIRA - GIR549327 PANN.COM. RADIO GIRA ENET MEMORY SYSTEM - 549327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Bianco
Superficie - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337091592
Codice prodotto
GIR549327
Cod. produttore
549327
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Bianco
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
ENet
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no


