AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR543500 ATT.RADIO ON-OFF/PS. 8M./ATT.VENEZ.4M. G - 543500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR543500 ATT.RADIO ON-OFF/PS. 8M./ATT.VENEZ.4M. G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 3

  • Altro sistema bus - ENet

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774280

Codice prodotto

GIR543500

Cod. produttore

543500

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

3

Altro sistema bus:

ENet

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Sistema bus radio:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

Accoppiatore bus incluso:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Con indicazione LED:

no

Corrente di commutazione (carico resistivo):

16 A

Max numero di uscite per veneziane:

4

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore On-Off pulsante a radiofrequenza eNet 8 moduli attuatore veneziana 4 moduli AMG Caratteristiche: Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Interdizione del comando. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. - Tramite una linea dati, l'attuatore On-Off o pulsante a radiofrequenza o veneziana eNet riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione o di comando di tendaggi ad azionamento elettrico dal modulo ricevitore a radiofrequenza eNet o il server eNet. - Due uscite funzionano rispettivamente nello stesso modo operativo (commutazione, pulsante, veneziana o avvolgibile). - Commutazione di impianti di illuminazione odi motori monofase di ventilatori. - Comando di tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende avvolgibili. - Modi operativi: impostazione su attuatore On Off, attuatore a pulsante per uscita o attuatore tapparella, attuatoretapparella per tendaggi a coppia. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - Servizio scene. - Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max. 60 secondi). - Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene. - Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili. - Scene con valore di soglia per protezione solare, crepuscolo ed allarme vento. - Tempo di corsa del tendaggio memorizzabile. - Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile. Impostabile con server eNet:: - Funzione lampeggio. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Preavviso di spegnimento. - Tempo di ripetizione minimo della commutazione. - Accensione permanente, spegnimento permanente. - Tempo per inversione della direzione. - Verso di corsa invertibile (ad esempio per lucernari). - Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento. Avvisi : - Per il funzionamento di questo apparecchio da montare in serie è necessario un modulo ricevitore a radiofrequenza eNet o un server eNet.