AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR543300 ATT. ON-OFF/PS. RF 1-M AMG GIRA ENET - 543300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR543300 ATT. ON-OFF/PS. RF 1-M AMG GIRA ENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - ENet

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774273

Codice prodotto

GIR543300

Cod. produttore

543300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

ENet

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di ingressi digitali:

1

Con indicazione LED:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo espandibile:

no

Attuatore On-Off pulsante a radiofrequenza eNet 1 modulo AMG Caratteristiche: Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Interdizione del comando. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. - Tramite una linea dati, l'attuatore On-Off o pulsante a radiofrequenza eNet riceve telegrammi di commutazione di impianti di illuminazione dal modulo ricevitore a radiofrequenza eNet o il server eNet. - Modi operativi: attuatore On Off o attuatore a pulsante. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - Servizio scene. - Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max. 60 secondi). Impostabile con server eNet:: - Funzione lampeggio. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Preavviso di spegnimento. - Tempo di ripetizione minimo della commutazione. - Accensione permanente, spegnimento permanente. Avvisi : - Per ilfunzionamento di questo apparecchio da montare in serie è necessario un modulo ricevitore a radiofrequenza eNet o un server eNet.