AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR542700 ATT. VENEZIANA RADIO MINI GIRA ENET - 542700

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR542700 ATT. VENEZIANA RADIO MINI GIRA ENET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di ingressi - 1

  • Altro sistema bus - ENet

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774235

Codice prodotto

GIR542700

Cod. produttore

542700

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di ingressi:

1

Altro sistema bus:

ENet

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Sistema bus radio:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Con indicazione LED:

no

Corrente di commutazione (carico resistivo):

3 A

Max numero di uscite per veneziane:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

eNet Attuatore veneziana a radiofrequenza 1 modulo Mini Caratteristiche: Impostabile con server eNet:: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - Interdizione del comando. -Aggiornamento del software dell'apparecchio. - L'attuatore veneziana a radiofrequenza eNet consente di comandare tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende avvolgibili. - Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene. - Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - Tempo di corsa del tendaggio memorizzabile. - Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile. Impostabile con server eNet:: -Tempo per inversione della direzione. - Verso di corsa invertibile (ad esempio per lucernari). - Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento. - Comportamento in caso di black-out di rete. - Funzione di ripetitore. - Localizzazione dell'apparecchio. Avvisi : - Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o adattatore di montaggio.