GIRA - GIR542400 ATT.ON-OFF/PS. RF 1-M MINI POT.0 GIRA EN - 542400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 2
Altro sistema bus - ENet
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337774211
Codice prodotto
GIR542400
Cod. produttore
542400
Produttore
GIR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
2
Altro sistema bus:
ENet
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
no
Con indicazione LED:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo espandibile:
no


