AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR541500 S3000 COM.VEN. O INGR.APP.DER. MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR541500 S3000 COM.VEN. O INGR.APP.DER. MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Timer integrato - no

  • Adatto per sensore pioggia - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027416

Codice prodotto

GIR541500

Cod. produttore

541500

Produttore

GIR

Timer integrato:

no

Adatto per sensore pioggia:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Colore:

Altri

Adatto per sensore del vento:

no

Con collegamento per sensore di luminosità:

no

Con collegamento per sensore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

no

Con programma astronomico:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Blocco di sicurezza:

no

Materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Tensione nominale:

230 V

Modulo di comando veneziane System 3000 senza ingresso per apparecchio derivato Caratteristiche: - Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico. - È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello. - È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i finecorsa, senza pannello. - Funzione di inversione dei poli delle uscite per la messa in servizio semplificata a partire da Index I01. - Funzionamento con collegamento del neutro.