AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR541000 MOD.IMPULSI S3000 MODULO - 541000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR541000 MOD.IMPULSI S3000 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per lampade fluorescenti / a risparmio energetico -

  • Adatto per trasformatore elettronico a bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048305

Codice prodotto

GIR541000

Cod. produttore

541000

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230 V

Adatto per lampade fluorescenti / a risparmio energetico:

Adatto per trasformatore elettronico a bassa tensione:

Adatto per lampade a incandescenza / alogene 230 V:

Con conduttore di neutro:

no

Adatto per trasformatore elettromagnetico a bassa tensione:

Adatto per temporizzatore luce scale:

no

Addato solo per unità secondaria:

no

Ingresso per unità secondaria:

no

Spegnimento forzato:

no

Temperatura:

5...45 °C

Min. profondità della presa per apparecchi:

24 mm

Modulo impulsi System 3000 Caratteristiche: - Accensione manuale o automatica di un temporizzatore luce scale. - Commutazione manuale con pannello di comando System 3000. - Commutazione automatica con pannello rilevatore di movimento o pannello 360 rilevatore di movimento e di presenza Bluetooth di System 3000.