AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR540900 MOD.APP.DER.TRIFILARE S3000 MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR540900 MOD.APP.DER.TRIFILARE S3000 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stazione secondaria

  • Tipo di carico - Universale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048329

Codice prodotto

GIR540900

Cod. produttore

540900

Produttore

GIR

Modello:

Stazione secondaria

Tipo di carico:

Universale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Modulo apparecchio derivato trifilare System 3000 Caratteristiche: - Comando degli apparecchi derivati da moduli con ingresso per apparecchio derivato di System 3000. - Funzionamento con pannello di comando adatto di System 3000. - Funzionamento con collegamento del neutro.