AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR540500 S3000 MOD.ELETTR.INTERR. MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR540500 S3000 MOD.ELETTR.INTERR. MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048299

Codice prodotto

GIR540500

Cod. produttore

540500

Produttore

GIR

Modello:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con pulsante:

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Modulo elettrico interruttore System 3000 Caratteristiche: - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Accensione delicata per la lampada. - Protezione elettronica dal cortocircuito. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. - Funzionamento con e senza collegamento del neutro. Funzionamento con neutro: - Commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o a LED, lampade a LED e fluorescenti compatte AT regolabili o commutabili. - L'apparecchio viene alimentato attraverso il conduttore esterno e il neutro, pertanto non vi è ritardo o anticipo di fase. Funzionamento senza neutro: - Commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o a LED, lampade a LED o fluorescenti compatte AT regolabili. - L'apparecchio viene alimentato attraverso il conduttore esterno e il carico collegato, pertanto lavora con ritardo o anticipo di fase. - Impostazione automatica omanuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase). - Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED. Avvisi : - Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampadealogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti aumenta fino a 50 W. - In caso di temperatura ambiente superiore a 25 C, ridurre il carico collegato.