GIRA - GIR539500 MOD.RTA S3000 + COLLEGAMENTO SENS. MODUL - 539500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Carico massimo del contatto - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4010337036128
Codice prodotto
GIR539500
Cod. produttore
539500
Produttore
GIR
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Carico massimo del contatto:
16 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
PI
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Con circuito acqua sanitaria:
no


