GIRA - GIR539428 S3000 RTA BT SYSTEM 55 ANTRACITE - 539428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer - no
Colore - Antracite
Adatto all'utilizzo con veneziane - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337055525
Codice prodotto
GIR539428
Cod. produttore
539428
Produttore
GIR
Applicazione:
Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer:
no
Colore:
Antracite
Adatto all'utilizzo con veneziane:
no
Materiale:
Plastica
Adatto all'utilizzo con interruttore:
no
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con indicazione LED:
sì
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no


