AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR539427 S3000 RTA BT SYSTEM 55 BNC PURO S - 539427

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR539427 S3000 RTA BT SYSTEM 55 BNC PURO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Relè gestione carichi elettrici

  • Adatto all'utilizzo con dimmer - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto all'utilizzo con veneziane - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337055464

Codice prodotto

GIR539427

Cod. produttore

539427

Produttore

GIR

Applicazione:

Relè gestione carichi elettrici

Adatto all'utilizzo con dimmer:

no

Colore:

Bianco

Adatto all'utilizzo con veneziane:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto all'utilizzo con interruttore:

no

Con copertura:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con indicazione LED:

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

System 55 bianco puro satinato Caratteristiche: - Comando e programmazione con dispositivo terminale mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth con l'app Gira Bluetooth. - Comando attraverso sensore capacitivo. - Funzioni sul pannello: - - Commutazione automatica ora legale solare, disattivabile. - - - - - - - - - - - Funzioni con l'app Gira Bluetooth: - - - - - - - Avvisi : -