GIRA - GIR539401 S3000 RTA BT SYSTEM 55 BIANCO CREMA - 539401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer - no
Colore - Bianco
Adatto all'utilizzo con veneziane - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337055273
Codice prodotto
GIR539401
Cod. produttore
539401
Produttore
GIR
Applicazione:
Relè gestione carichi elettrici
Adatto all'utilizzo con dimmer:
no
Colore:
Bianco
Adatto all'utilizzo con veneziane:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto all'utilizzo con interruttore:
no
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con indicazione LED:
sì
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
1016
Trasparente:
no


